Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1410205
Cod. Produttore
1410205
Cod. EAN
8032887003869

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -400x80 IX
Descrizione del produttore: Scatola elettrica S5 in materiale resistente, progettata per installazioni di dimensioni 300x80 mm. Ideale per proteggere componenti elettrici grazie alla sua struttura robusta e compatta, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Adatta a diverse applicazioni grazie alle sue dimensioni standard e al design funzionale.

altezza

80 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

Scatola elettrica S5 materiale resistente 300x80 mm per impianti elettrici