Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1410204
Cod. Produttore
1410204
Cod. EAN
8032887003852

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -300x80 IX
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di dimensioni 200x80 mm, progettata per l'installazione di componenti elettrici con protezione IP55. Realizzata con materiali resistenti, garantisce sicurezza e durata nel tempo in ambienti industriali e civili. Ideale per il montaggio di apparecchiature elettriche che richiedono protezione contro polvere e getti d'acqua, assicurando affidabilità e facilità di installazione.

altezza

80 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

Scatola elettrica 200x80 mm IP55 protezione polvere e acqua uso industriale e civile