Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1010005
Cod. Produttore
1010005
Cod. EAN
8032887001339

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 - 300x50 ZS
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di dimensioni 200x50 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l'installazione di componenti elettrici, offre protezione e sicurezza nelle applicazioni civili e industriali. La struttura robusta assicura un'ottima tenuta e facilita il montaggio, rendendola ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e qualità.

altezza

50 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola elettrica zincata 200x50 mm per installazioni civili e industriali robusta e resistente