Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1410403
Cod. Produttore
1410403
Cod. EAN
8032887003920

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -300x100 IX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola elettrica rettangolare in materiale resistente, ideale per installazioni di impianti elettrici. Le dimensioni di 200x100 mm la rendono adatta per contenere componenti elettrici standard, garantendo protezione e sicurezza. Progettata per un montaggio semplice e stabile, è un componente essenziale per la realizzazione di quadri elettrici e distribuzione di corrente in ambienti civili e industriali. La sua struttura assicura affidabilità e durata nel tempo, mantenendo l'integrità degli impianti.

altezza

100 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

Scatola elettrica rettangolare 200x100 mm resistente per impianti civili industriali