Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1710203
Cod. Produttore
1710203
Cod. EAN
8032887003067

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -200x80 ZF
Descrizione del produttore: Scatola elettrica in materiale resistente con dimensioni di 150x80 mm, progettata per l'installazione di componenti elettrici. Offre una struttura robusta e affidabile, ideale per proteggere impianti elettrici in ambienti domestici e industriali. La sua configurazione permette un facile montaggio e una gestione ordinata dei cavi, garantendo sicurezza e funzionalità nell'installazione elettrica.

altezza

80 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Scatola elettrica robusta 150x80 mm per installazioni domestiche e industriali