Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1410203
Cod. Produttore
1410203
Cod. EAN
8032887003845

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -200x80 IX
Descrizione del produttore: Scatola elettrica in materiale resistente, progettata per l'installazione di componenti elettrici con dimensioni di 150x80 mm. Ideale per applicazioni in impianti elettrici, offre protezione e sicurezza per i collegamenti interni, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Adatta per l'uso in ambienti industriali e civili, facilita l'organizzazione e la gestione dei cablaggi elettrici.

altezza

80 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

Scatola elettrica resistente 150x80 mm per impianti industriali e civili