Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1010004
Cod. Produttore
1010004
Cod. EAN
8032887001322

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 - 200x50 ZS
Descrizione del produttore: Scatola elettrica in lamiera zincata con dimensioni 150x50 mm, progettata per l'installazione di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura robusta garantisce protezione e durabilità, facilitando il montaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e resistenza, questa scatola è un componente essenziale per la gestione ordinata e sicura dei cablaggi elettrici.

altezza

50 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola elettrica lamiera zincata 150x50 mm per installazioni industriali e civili