Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1710004
Cod. Produttore
1710004
Cod. EAN
8032887002985

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -200x50 ZF
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di dimensioni 150x50 mm, progettata per l'installazione di componenti elettrici in ambienti residenziali e industriali. Realizzata con materiali resistenti, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Adatta per il montaggio di sistemi elettrici modulari, offre facilità di installazione e protezione ottimale per le connessioni interne. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza nel campo dell'impiantistica elettrica.

altezza

50 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Scatola elettrica 150x50 mm resistente per impianti residenziali e industriali