Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1410004
Cod. Produttore
1410004
Cod. EAN
8032887003760

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -200x50 IX
Descrizione del produttore: Scatola elettrica in materiale resistente con dimensioni 150x50 mm, progettata per l'installazione di componenti elettrici in impianti di distribuzione. Offre protezione e supporto affidabile per il montaggio di dispositivi elettrici, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Adatta per applicazioni in ambito civile e industriale, facilita l'organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici.

altezza

50 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

Scatola elettrica resistente 150x50 mm per impianti civili e industriali