Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1010402
Cod. Produttore
1010402
Cod. EAN
8032887001476

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -200x100 ZS
Descrizione del produttore: Scatola elettrica in materiale zincato, dimensioni 150x100 mm, progettata per l'installazione di componenti elettrici in ambienti industriali o civili. La struttura robusta garantisce protezione e durabilità, mentre la finitura zincata assicura resistenza alla corrosione. Ideale per il montaggio di apparecchiature elettriche, offre una soluzione affidabile per la gestione e la distribuzione dell'impianto elettrico.

altezza

100 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola elettrica zincata 150x100 mm protezione industriale e civile