Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1710202
Cod. Produttore
1710202
Cod. EAN
8032887003050

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -150x80 ZF
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di derivazione in materiale resistente, dimensioni 100x80 mm, progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni di distribuzione e protezione dei circuiti, offre robustezza e affidabilità nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e la manutenzione, assicurando una perfetta integrazione negli impianti elettrici civili e industriali.

altezza

80 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Scatola elettrica derivazione resistente 100x80 mm per impianti civili industriali