Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1020001
Cod. Produttore
1020001
Cod. EAN
8032887001544

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -100x50 ZS
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di chiusura modello S5, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Le dimensioni di 50x50 cm la rendono adatta per installazioni elettriche di media entità, offrendo protezione e sicurezza agli impianti. Progettata per facilitare la gestione dei cablaggi, questa scatola è ideale per applicazioni in ambienti che richiedono robustezza e affidabilità.

altezza

50 mm

larghezza

50 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola elettrica chiusura S5 50x50 cm zincata protezione cablaggi media entità