Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1420001
Cod. Produttore
1420001
Cod. EAN
8032887003517

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -100x50 IX
Scatola elettrica di chiusura in metallo con dimensioni compatte di 50x50 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Progettata per garantire una protezione efficace dei componenti elettrici, questa scatola offre una soluzione resistente e duratura per impianti civili e industriali. La sua struttura in metallo assicura una maggiore sicurezza contro urti e condizioni ambientali avverse, facilitando al contempo l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici.

altezza

50 mm

larghezza

50 mm

lunghezza

3000 mm

con parte superiore

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

S5 Canale forato 50x50 mt3 - IX