Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1020201
Cod. Produttore
1020201
Cod. EAN
8032887001629

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -100x80 ZS
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico di sicurezza modello S5, con dimensioni compatte di 80x80 mm, progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per l'installazione in impianti elettrici che richiedono un controllo efficace e durevole. La struttura robusta assicura protezione e lunga durata nel tempo, rendendolo adatto a diverse applicazioni industriali e civili.

altezza

80 mm

larghezza

80 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Interruttore elettrico sicurezza S5 compatto 80x80 mm per impianti industriali e civili