Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1120201
Cod. Produttore
1120201
Cod. EAN
8032887001940

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -100x80 VB
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico di chiusura modello S5, dimensioni compatte 80x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo affidabile e robusto per il controllo e la gestione dei circuiti. Progettato per garantire sicurezza e facilità d'installazione, questo componente è adatto a impianti elettrici professionali che necessitano di un'interruzione efficiente e duratura. La struttura è pensata per assicurare resistenza e prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili.

altezza

80 mm

larghezza

80 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Interruttore elettrico chiusura S5 compatto 80x80 mm per impianti elettrici professionali