Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1420201
Cod. Produttore
1420201
Cod. EAN
8032887003593

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -100x80 IX
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di dimensioni 80x80 mm, progettata per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per l’installazione di componenti elettrici in ambienti interni, assicurando una chiusura affidabile e duratura. La sua struttura compatta e funzionale facilita le operazioni di montaggio e manutenzione, offrendo una soluzione pratica per la gestione dei cablaggi elettrici.

altezza

80 mm

larghezza

80 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

Scatola elettrica 80x80 mm chiusa protezione impianti interni montaggio facile