Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1020208
Cod. Produttore
1020208
Cod. EAN
8032887001698

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 2 - 80x80 ZS
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico di sicurezza modello S5 con dimensioni 600x80 mm, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e protezione ottimale nelle applicazioni industriali. Adatto per l’installazione in impianti che richiedono elevati standard di sicurezza e precisione nella gestione dell’energia elettrica.

altezza

80 mm

larghezza

600 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Interruttore elettrico sicurezza S5 600x80 mm per impianti industriali alta protezione