Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1720009
Cod. Produttore
1720009
Cod. EAN
8032887003265

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 - 80x80 ZF
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico di chiusura modello S5, con dimensioni compatte di 600x50 mm. Questo dispositivo è progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nelle installazioni elettriche, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Adatto per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione efficiente del flusso elettrico con facilità di montaggio e manutenzione. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per ambienti che richiedono componenti robusti e performanti.

altezza

50 mm

larghezza

600 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Interruttore elettrico chiusura S5 compatto 600x50 mm per uso industriale e civile