Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1120207
Cod. Produttore
1120207
Cod. EAN
8032887002008

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -600x80 VB
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico di chiusura modello S5, caratterizzato da dimensioni compatte di 500x80 mm. Progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei sistemi elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. Questo interruttore si distingue per la facilità di installazione e per le prestazioni ottimali in ambito industriale e civile.

altezza

80 mm

larghezza

500 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Interruttore elettrico chiusura S5 compatto 500x80 mm per impianti industriali e civili