Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1420207
Cod. Produttore
1420207
Cod. EAN
8032887003654

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -600x80 IX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico di chiusura modello S5 con dimensioni compatte di 500x80 mm, progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo efficiente del flusso elettrico.

altezza

80 mm

larghezza

500 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

Interruttore elettrico chiusura S5 compatto 500x80 mm per impianti industriali e civili