Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1720206
Cod. Produttore
1720206
Cod. EAN
8032887003326

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -500x80 ZF
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico di chiusura modello S5 con dimensioni compatte di 400x80 mm. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, questo dispositivo è ideale per l’installazione in impianti che richiedono un controllo efficace e robusto. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti, facilitando la gestione dei circuiti elettrici in ambienti industriali e civili.

altezza

80 mm

larghezza

400 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Interruttore elettrico chiusura S5 compatto 400x80 mm per impianti industriali e civili