Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1120206
Cod. Produttore
1120206
Cod. EAN
8032887001995

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -500x80 VB
Descrizione del produttore: S5 Elettroreticella chiusa modello m 3 con dimensioni 400x80, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell’installazione. Progettata per offrire prestazioni ottimali in ambienti elettrici, è una soluzione efficiente per protezione e isolamento.

altezza

80 mm

larghezza

400 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Elettroreticella chiusa S5 modello M3 400x80 mm per applicazioni elettriche resistente e affidabile