Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1420206
Cod. Produttore
1420206
Cod. EAN
8032887003647

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -500x80 IX
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico di tipo S5 con caratteristiche di chiusura meccanica, progettato per applicazioni industriali. La struttura compatta con dimensioni di 400x80 mm garantisce un'installazione versatile e affidabile. Questo componente è ideale per il controllo e la protezione di impianti elettrici, assicurando sicurezza e prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti, offre durata nel tempo e funzionalità costante anche in condizioni operative impegnative.

altezza

80 mm

larghezza

400 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

Interruttore elettrico S5 chiusura meccanica 3 poli 400x80 mm per impianti industriali