Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1020007
Cod. Produttore
1020007
Cod. EAN
8032887001599

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -500x50 ZS
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico compatto progettato per applicazioni industriali, con caratteristiche di chiusura meccanica a 3 poli. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, è adatto per l’utilizzo in impianti elettrici fino a 400V. La struttura compatta e la capacità di gestione fino a 50 ampere lo rendono ideale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici in ambienti professionali. Questo dispositivo assicura sicurezza e prestazioni elevate, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici.

altezza

50 mm

larghezza

400 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Interruttore elettrico compatto 3 poli 400V 50A per impianti industriali