Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1220205
Cod. Produttore
1220205
Cod. EAN
8032887002534

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -400x80 VG
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di chiusura modello S5, dimensioni 300x80 mm, progettata per garantire sicurezza e protezione nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per l’alloggiamento di componenti elettrici, assicurando facilità di montaggio e affidabilità nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale la rende adatta a diverse applicazioni nell’ambito dell’impiantistica elettrica.

altezza

80 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

numero RAL

7035

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Scatola elettrica chiusura modello S5 300x80 mm per impianti elettrici sicurezza e protezione