Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1120205
Cod. Produttore
1120205
Cod. EAN
8032887001988

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -400x80 VB
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di chiusura modello S5 con dimensioni di 300x80 mm, progettata per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre protezione ottimale per componenti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. Adatta per applicazioni industriali e civili, assicura durata nel tempo e conformità agli standard di sicurezza.

altezza

80 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Scatola elettrica chiusura S5 300x80 mm resistente uso industriale civile