Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1020006
Cod. Produttore
1020006
Cod. EAN
8032887001582

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -400x50 ZS
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico di tipo S5 con chiusura meccanica, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, presenta dimensioni compatte di 300x50 mm che lo rendono adatto a diverse applicazioni industriali e civili. Questo componente è ideale per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici, assicurando un funzionamento stabile e duraturo nel tempo.

altezza

50 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Interruttore elettrico S5 chiusura meccanica 300x50 mm per uso industriale e civile