Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1220204
Cod. Produttore
1220204
Cod. EAN
8032887002527

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -300x80 VG
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di chiusura modello S5, con dimensioni di 200x80 mm, progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione e durata nel tempo, ideale per applicazioni in ambito elettrico professionale. La sua struttura compatta facilita il montaggio e l'organizzazione dei componenti elettrici, offrendo un supporto affidabile per la gestione dei cablaggi.

altezza

80 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

numero RAL

7035

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Scatola elettrica chiusura S5 200x80 mm protezione cablaggi impianti elettrici professionali