Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1020005
Cod. Produttore
1020005
Cod. EAN
8032887001575

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -300x50 ZS
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di chiusura modello S5, dimensioni 200x50 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità. Progettata per applicazioni elettriche, offre una soluzione affidabile per il contenimento e la protezione degli impianti elettrici, assicurando sicurezza e facilità di installazione. Adatta per ambienti che richiedono componenti robusti e di qualità nel settore elettrico.

altezza

50 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola elettrica chiusura S5 zincata 200x50 mm per impianti elettrici robusti