Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1020203
Cod. Produttore
1020203
Cod. EAN
8032887001643

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -200x80 ZS
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di chiusura in metallo con dimensioni di 150x80 mm, progettata per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per l’installazione in ambienti che richiedono robustezza e affidabilità. La struttura compatta e funzionale permette un facile montaggio e una gestione ordinata dei componenti elettrici, assicurando una protezione efficace contro polvere e urti. Adatta per applicazioni civili e industriali, questa scatola è un elemento essenziale per la realizzazione di impianti elettrici sicuri e duraturi.

altezza

80 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola elettrica chiusura metallo 150x80 mm protezione impianti civili industriali