Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1020004
Cod. Produttore
1020004
Cod. EAN
8032887001568

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -200x50 ZS
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico di chiusura modello S5, progettato per applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e dimensioni compatte di 150x50 mm, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di controllo elettrico. Ideale per l'integrazione in impianti elettrici, offre prestazioni elevate e facilità di installazione. La struttura è studiata per assicurare una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto a diversi ambienti di lavoro.

altezza

50 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Interruttore elettrico chiusura S5 3 poli 150x50 mm per impianti industriali e civili