Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1420004
Cod. Produttore
1420004
Cod. EAN
8032887003531

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -200x50 IX
Descrizione del produttore: Scatola elettrica da incasso realizzata in materiale resistente, con dimensioni di 150x50 mm. Progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, offre una chiusura affidabile e una struttura compatta ideale per applicazioni in ambienti interni. Adatta per l'alloggiamento di componenti elettrici, assicura una protezione efficace e facilità di montaggio.

altezza

50 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

con parte superiore

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

Scatola elettrica incasso 150x50 mm resistente per impianti interni sicurezza montaggio semplice