Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1720202
Cod. Produttore
1720202
Cod. EAN
8032887003289

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -150x80 ZF
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico di chiusura modello S5 con dimensioni 100x80 mm, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni ottimali in ambienti industriali o civili. Ideale per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici, offre facilità di montaggio e compatibilità con diversi sistemi elettrici. Questo dispositivo è pensato per soddisfare le esigenze di chi cerca componenti elettrici robusti e funzionali.

altezza

80 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Interruttore elettrico chiusura S5 3 poli 100x80 mm per impianti industriali e civili