Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1120202
Cod. Produttore
1120202
Cod. EAN
8032887001957

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 -150x80 VB
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di chiusura modello S5, dimensioni 100x80 mm, adatta per installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni in ambienti domestici e industriali, offre facilità di montaggio e affidabilità nel tempo.

altezza

80 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Scatola elettrica chiusura S5 100x80 mm resistente per installazioni domestiche e industriali