Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1120003
Cod. Produttore
1120003
Cod. EAN
8032887001872

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3-150x50 VB
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico di chiusura modello S5, dimensioni compatte 3-100x50 mm, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro del circuito. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, assicurando al contempo prestazioni elevate. Questo interruttore è una soluzione efficiente per la gestione e la protezione degli impianti elettrici.

altezza

50 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Interruttore elettrico chiusura S5 compatto 3-100x50 mm per impianti elettrici sicurezza affidabile