Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1020251
Cod. Produttore
1020251
Cod. EAN
8032887009878

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 2 -100x80 ZS
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di chiusura modello S5, di dimensioni 80x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l'installazione e la protezione di componenti elettrici, assicura sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto ideale per ambienti con condizioni atmosferiche variabili. Compatta e funzionale, questa scatola è adatta per il montaggio di dispositivi elettrici, facilitando l’organizzazione degli impianti e la manutenzione.

altezza

80 mm

larghezza

80 mm

lunghezza

2000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola elettrica chiusura S5 80x80 mm zincata protezione componenti elettrici industriale civile