Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1020051
Cod. Produttore
1020051
Cod. EAN
8032887011185

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 3 - 80x80 ZS
Interruttore elettrico di chiusura modello S5, dimensioni compatte 50x50 mm, realizzato in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo affidabile e sicuro per la gestione dei circuiti. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace e facilità di installazione in impianti elettrici di varia natura.

altezza

50 mm

larghezza

50 mm

lunghezza

2000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Canale forato 50x50 mt2 - ZS