Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1020257
Cod. Produttore
1020257
Cod. EAN
8032887009939

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 2 -600x80 ZS
Descrizione del produttore: S5 Elettroserratura con chiusura meccanica, dimensioni 500x80 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per applicazioni elettriche, offre affidabilità e sicurezza nelle installazioni grazie alla sua struttura robusta e materiali di alta qualità. Ideale per impianti che richiedono componenti resistenti e performanti.

altezza

80 mm

larghezza

500 mm

lunghezza

2000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Elettroserratura S5 chiusura meccanica 500x80 mm acciaio zincato per impianti elettrici