Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1020256
Cod. Produttore
1020256
Cod. EAN
8032887009922

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 2 -500x80 ZS
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di chiusura modello S5, realizzata in materiale zincato con finitura ZS, dalle dimensioni di 400x80 mm. Progettata per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici, offre robustezza e affidabilità per applicazioni industriali e civili. La struttura è ideale per l'installazione di componenti elettrici, assicurando una chiusura sicura e duratura.

altezza

80 mm

larghezza

400 mm

lunghezza

2000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola elettrica chiusura S5 400x80 mm zincata protezione impianti elettrici industriali e civili