Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1020255
Cod. Produttore
1020255
Cod. EAN
8032887009915

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 2 -400x80 ZS
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di chiusura modello S5, dimensioni 300x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per applicazioni elettriche, offre una protezione sicura per componenti e connessioni, assicurando affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. La sua struttura robusta è ideale per ambienti che richiedono sicurezza e protezione contro agenti esterni.

altezza

80 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

2000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola elettrica chiusura S5 300x80 mm zincata protezione impianti elettrici