Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1020254
Cod. Produttore
1020254
Cod. EAN
8032887009908

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 2 -300x80 ZS
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di chiusura modello S5, dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per applicazioni elettriche, offre protezione sicura per componenti e cablaggi, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. La struttura robusta assicura affidabilità e sicurezza in ambienti professionali.

altezza

80 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

2000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola elettrica chiusura S5 200x80 mm zincata protezione componenti cablaggi professionale