Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1020253
Cod. Produttore
1020253
Cod. EAN
8032887009892

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 2 -200x80 ZS
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di chiusura modello S5 con dimensioni 150x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità. Progettata per applicazioni elettriche, offre protezione affidabile per componenti e connessioni, assicurando sicurezza e funzionalità negli impianti. Adatta per installazioni che richiedono robustezza e protezione contro agenti esterni.

altezza

80 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

2000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola elettrica chiusura modello S5 150x80 mm zincata protezione impianti elettrici