Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1020252
Cod. Produttore
1020252
Cod. EAN
8032887009885

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.m 2 -150x80 ZS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione elettrica in lamiera zincata, dimensioni 100x80 mm, progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per il collegamento e la distribuzione dei cavi, offre robustezza e durata nel tempo grazie al materiale zincato che resiste alla corrosione. Adatta a impianti elettrici civili e industriali, questa scatola assicura facilità di montaggio e affidabilità nelle connessioni elettriche.

altezza

80 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

2000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola derivazione elettrica lamiera zincata 100x80 mm per impianti civili industriali