Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1720406
Cod. Produttore
1720406
Cod. EAN
8032887003401

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chi.m 3 -600x100 ZF
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico compatto con chiusura a tre poli, progettato per applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce un'elevata affidabilità nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici. La configurazione a 500x100 mm assicura un ingombro contenuto, ideale per l'installazione in quadri elettrici con spazio limitato. Questo componente è fondamentale per la sicurezza degli impianti, offrendo prestazioni costanti e una gestione efficiente della corrente elettrica.

altezza

100 mm

larghezza

500 mm

lunghezza

3000 mm

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Interruttore elettrico compatto 3 poli 500x100 mm per applicazioni industriali e civili