Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1720404
Cod. Produttore
1720404
Cod. EAN
8032887003388

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chi.m 3 -400x100 ZF
Descrizione del produttore: Scatola elettrica da incasso in metallo con dimensioni 300x100 mm, ideale per l'installazione di componenti elettrici in ambienti residenziali e industriali. Progettata per garantire robustezza e sicurezza, offre una soluzione pratica e affidabile per la protezione degli impianti elettrici. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti con condizioni ambientali impegnative. Facile da montare, questa scatola è compatibile con vari accessori elettrici standard.

altezza

100 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Scatola elettrica incasso metallo zincato 300x100 mm per impianti residenziali industriali