Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1720403
Cod. Produttore
1720403
Cod. EAN
8032887003371

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chi.m 3 -300x100 ZF
Descrizione del produttore: Scatola elettrica rettangolare in metallo con dimensioni 200x100 mm, progettata per l’installazione di componenti elettrici con protezione e sicurezza. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per l’utilizzo in impianti che richiedono una soluzione robusta e funzionale per il contenimento di dispositivi elettrici.

altezza

100 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Scatola elettrica rettangolare metallo 200x100 mm protezione componenti impianti elettrici