Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1420403
Cod. Produttore
1420403
Cod. EAN
8032887003692

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chi.m 3 -300x100 IX
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di derivazione in materiale isolante, progettata per installazioni a incasso con dimensioni di 200x100 mm. Ideale per la gestione e protezione delle connessioni elettriche, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici civili e industriali. La struttura robusta assicura resistenza agli urti e facilita il montaggio dei dispositivi elettrici, contribuendo a mantenere ordine e funzionalità negli impianti. Adatta per l’utilizzo in ambienti interni, rappresenta una soluzione pratica e duratura per la distribuzione elettrica.

altezza

100 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

Scatola elettrica derivazione isolante incasso 200x100 mm per impianti civili industriali