Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1020402
Cod. Produttore
1020402
Cod. EAN
8032887001711

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.ch. m 3 200x100 ZS
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di dimensioni 150x100 mm, realizzata in materiale resistente con finitura zincata. Progettata per l'installazione di componenti elettrici, garantisce protezione e sicurezza negli impianti grazie alla sua robustezza e al design funzionale. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, assicura facilità di montaggio e durabilità nel tempo.

altezza

100 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola elettrica zincata 150x100 mm per installazioni industriali e civili