Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1420402
Cod. Produttore
1420402
Cod. EAN
8032887003685

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chi.m 3 -200x100 IX
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di chiusura modello S5 con dimensioni 150x100 mm, ideale per installazioni elettriche sicure e ordinate. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e durata nel tempo. Progettata per facilitare il collegamento e la gestione dei componenti elettrici, è adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico professionale. La sua struttura compatta e funzionale assicura un montaggio semplice e una perfetta integrazione negli impianti.

altezza

100 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

Scatola elettrica chiusura modello S5 150x100 mm per installazioni professionali