Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1720401
Cod. Produttore
1720401
Cod. EAN
8032887003357

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chi.m 3 -150x100 ZF
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di chiusura modello S5, dimensioni 100x100 mm, realizzata con materiali resistenti per garantire sicurezza e durata nel tempo. Progettata per l'installazione di componenti elettrici, offre protezione ottimale e facilità di montaggio grazie alle sue dimensioni compatte e alla struttura robusta. Adatta per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, assicura un'ottima gestione dei cablaggi e una protezione efficace contro polvere e agenti esterni.

altezza

100 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Scatola elettrica chiusura S5 100x100 mm protezione polvere impianti civili industriali